Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sakseløftebord WSL 35
Elektrohydraulisk automatisk løft, 3,5 t, med 1,5 m slange
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Solid kvalitet
- Trefaset motor: 400 V, 50 Hz
Min. arbeidshøyde
- Løftehøyde: 1890 mm
Høy sikkerhet og enkel betjening
- Mekanisk låsesystem
- Hurtigforlenger i begge ender
Kan brukes til kjøretøy med lav bakkeklaring
- Bakkeklaring: 110 mm
Leveres med 1,5 m slange (forlenger kan kjøpes).
Leveres uten hydraulikkolje.
CE-godkjent. Godkjent i henhold til EN 1493.
Dette løftebordet er egnet for nesten alle typer reparasjoner, inkludert bremser, koblinger, differensial, styreenhet, støtdempere, utskiftning av eksos, rask service og vedlikehold av dekk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.