Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kanalløfter 3,5T XS35N-CAT
Kanalløfter for personbiler og nyttekjøretøy
Elektrohydraulisk drift gir jevn løfting, og god kontroll
For montering på gulv, egnet for arbeidet som ikke krever stor løftehøyde
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Lav-løfter med generøst dimensjonert plattformlengde og -bredde, noe som sikrer plass til et bredt spekter av kjøretøy. Den dekker behovene innen dekk- og karosseriservice, og er ideell for vedlikehold og arbeid i kjøretøyets interiør.
- Kataforese-behandling CEC på plattformen og bunnrammen gir ekstra korrosjonsbeskyttelse i områder hvor salt spres.
- Løfteren har et dobbelt hydraulisk system og to torsjonsaksler som holder lasten trygt i alle situasjoner.
- Total lengde på 2150 mm med begge vippebrett oppe.
- Den lave overkjøringshøyden på kun 105mm gjør det enkelt å løfte opp kjøretøy med lav bakkeklaring.
Spenning:230/400V
Løfteren kan flyttes rundt i verkstedet ved kjøp av mobiltets-sett
Kanalløfter egnet for personbiler og nyttekjøretøy i bilverksteder, dekkverksteder, klargjøringsavdelinger for service og vedlikehold
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.