Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kanalløfter WWE 552E lav
Kanalløfter WWE 552E med 1000mm løftehøyde og 3000 kg kapasitet
Elektrohydraulisk drift, egnet for dekkverksteder, klargjøringsavd. og enkle servicejobber
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Elektrohydraulisk sakseløfter med en lastekapasitet på 3000 kg, ideell for personbiler
- Samme løftehøyde på begge plattformer sikres ved elektronisk kompensasjon
- Løftehøyde på 1000 mm
- Enkel å bruke med én betjeningsenhet
- Plattformbredde på 450 mm
- Spesialdesignet for dekk- og karosseriverksteder for å tilfredsstille krav til arbeidsmiljø
- Selvsmørende foringer i alle ledd for redusert vedlikehold
- Farge: Svart
- Nominell spenning: 230V/400v - 3fas
- Leveres uten hydraulikkolje
230V/400V 3-fas
Kanalløfter egnet for bruk i dekkverksteder, klargjøringsavdelinger og for arbeid i lavere høyde
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.