Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sammenleggbar kjegle med holder
Selvbærende, dagslysreflekterende varselutstyr i samsvar med tyske bestemmelser for frakt av farlig gods (ADR/GGVSEB 2009)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Egnet som ekstra varsling
- Høyde 510 mm, høyde sammenlagt ca. 60 mm
- Inkluderer blinkende lampe (LED med lang levetid)
- For montering i bilinnredning
- Brakett laget av anodisert aluminium
- Batteridrevet: Type AAA (art.nr. 0827 000 01)
Den sammenleggbare kjeglen ERSTATTER IKKE varseltrekanten i henhold til tyske trafikkbestemmelser (StVZO)!
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.