Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sand for sandblåsing Garnet 0,2 - 0,6 mm

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sand for sandblåsing Garnet 0,2 - 0,6 mm

Stor avvirkning og lite støving
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
  • Garnet er et kjemisk inaktivt, mineralsk naturprodukt av bergarten Almandit

  • Materialet finnes både i naturformede kantrunde korn og i knust utgave.

  • Materialet har god slitestyrke og hardhet, og kan derved resirkuleres 4-8 ganger


Innhold:


  • SiO2 : 37 %

  • Al2O3 : 21 %

  • FeO : 30 %

  • Fe2O3 : 1 %

  • MgO : 6 %

  • CaO : 2 %

  • MnO : 1 %

  • TiO2 : 1 %


Mineralsk komposisjon:


  • Garnet 97-98 %

  • Ilmenitt 1 %

  • Zirkon 0,04 %

  • Fri kvarts < 0,1 %

  • Datablad se fanen for dokumenter