Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
CV-tappnøkkel - med 4 pinner for sikker fjerning og montering av trykkskruen på dyseholderen
Med 4 pinner for sikker demontering og montering av trykkskruen på dyseholderen.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Art.nr. 1952 001 034: MAN-motorer og Mercedes-Benz Euro II-motor fra 400-serien
- Ar.nr. 1952 001 035: Nyttekjøretøy fra MAN og Mercedes-Benz: OM 401-404, 407, 409 h/ha, 421-424, 441-444/A/LA, 427, 429, 447/h/ha
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.