Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Selvborende skrue, sekskanthode med tetningsskive pias®
Overflateherdet, sinkbelagt blåkromatisert stål og tetningsskive. For festing av stålprofiler til stålunderlag ≤ 5 mm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Tetningsskiven består av en sinkbelagt metallbakside laget av stål med vulkanisert forsegling laget av høykvalitets EPDM
Reduksjon av monteringstiden ved hjelp av borspissen med min. 50 %:
- Boring uten midtstansing
- Gjengestøping
- Sikring
Alt i én operasjon
Egnet for komponentkombinasjonene ti / tII i henhold til godkjenning ETA-10/0184
- Stål/stål – for ∅ 4,2 mm–∅6,3 mm
Galvaniserte borskruer kan bare brukes der det ikke forventes fuktighet. For montører med byggetillatelse må tillatelsen alltid overholdes.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.