Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Selvborende skrue, sekskanthode med tetningsskive piasta®
Rustfritt A2 med borspiss og støpte gjenger laget av herdet stål. For tilkobling av aluminium- og stålprofiler samt sandwichelementer til underkonstruksjoner av aluminium og stål ≤ 5 mm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Tetningsskiven består av rustfritt A2 metallbakside med vulkanisert forsegling laget av høykvalitets EPDM
Reduksjon av monteringstiden ved hjelp av borspissen med min. 50 %:
- Boring uten midtstansing
- Gjengestøping
- Sikring
Alt i én operasjon
Egnet for komponentkombinasjonene ti / tII i henhold til godkjenning ETA-10/0184
- Stål/stål – for ∅ 4,2 mm–∅6,3 mm
I tillegg, i henhold til ETA-13/0210 sandwichfeste for ∅ 6,3 mm fra en lengde på ≥ 50 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.