Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Selvborende skrue, sekskanthode med tetningsskive piasta®
Selvborende skrue, sekskanthode med tetningsskive piasta<SUP>®</SUP> - 1
Selvborende skrue, sekskanthode med tetningsskive piasta<SUP>®</SUP> - 2
Selvborende skrue, sekskanthode med tetningsskive piasta<SUP>®</SUP> - 3
Selvborende skrue, sekskanthode med tetningsskive piasta<SUP>®</SUP> - 4

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Selvborende skrue, sekskanthode med tetningsskive piasta®

Rustfritt A2 med borspiss og støpte gjenger laget av herdet stål. For tilkobling av aluminium- og stålprofiler samt sandwichelementer til underkonstruksjoner av aluminium og stål ≤ 5 mm

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 17 utgaver
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
Tetningsskiven består av rustfritt A2 metallbakside med vulkanisert forsegling laget av høykvalitets EPDM



Reduksjon av monteringstiden ved hjelp av borspissen med min. 50 %:


  • Boring uten midtstansing

  • Gjengestøping

  • Sikring

Alt i én operasjon



Egnet for komponentkombinasjonene ti / tII i henhold til godkjenning ETA-10/0184


  • Stål/stål – for ∅ 4,2 mm–∅6,3 mm


I tillegg, i henhold til ETA-13/0210 sandwichfeste for ∅ 6,3 mm fra en lengde på ≥ 50 mm