Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
piasta® selvborende skrue, sekskanthode Rustfritt A2-stål med borspiss og støpte gjenger laget av herdet stål
piasta<SUP>®</SUP> selvborende skrue, sekskanthode Rustfritt A2-stål med borspiss og støpte gjenger laget av herdet stål - 1
piasta<SUP>®</SUP> selvborende skrue, sekskanthode Rustfritt A2-stål med borspiss og støpte gjenger laget av herdet stål - 2
piasta<SUP>®</SUP> selvborende skrue, sekskanthode Rustfritt A2-stål med borspiss og støpte gjenger laget av herdet stål - 3
piasta<SUP>®</SUP> selvborende skrue, sekskanthode Rustfritt A2-stål med borspiss og støpte gjenger laget av herdet stål - 4
piasta<SUP>®</SUP> selvborende skrue, sekskanthode Rustfritt A2-stål med borspiss og støpte gjenger laget av herdet stål - 5

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

piasta® selvborende skrue, sekskanthode Rustfritt A2-stål med borspiss og støpte gjenger laget av herdet stål

For å feste metallprofiler til metallunderkonstruksjoner av stål eller aluminium

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 7 utgaver
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
Reduksjon av monteringstiden ved hjelp av borspissen med min. 50 %:


  • Boring uten midtstansing

  • Gjengestøping

  • Sikring

Alt i én operasjon



Egnet for applikasjoner tl / tII i henhold til godkjenning ETA-10/0184


  • Stål/stål – for ∅ 4,2 mm–6,3 mm

  • Aluminium/stål – for ∅ 4,8 mm.

  • Aluminium/aluminium – for ∅ 4,8 mm.