Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Selvklebende beskyttelsesfolie PE
Selvklebende beskyttelsesfolie, for universalbruk
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Klebende på innsiden, glatt på utsiden
- Sterk og svært slitesterk
- Enkel å feste og fjerne
Overflaten som skal beskyttes, må være ren, tørr og fettfri, støv og annen forurensing. Ikke egnet for å dekke lakkerte overflater over lang tid (for eksempel beskytte kjøretøy under transport). Ikke utsett selvklebende folie for temperaturer over +65 °C eller under –10 °C. Dette kan føre til rester av klebemiddelet. Optimal bruk av den selvklebende folien er i temperaturer mellom +5 °C og +30 °C.
Tildekking av vinduer med defekte eller manglende ruter og glasstak, dekking av dører ved bytte av ruter, inngangsbeskyttelse for dørkarmer, beskyttelse av skadde kjøretøy, beskyttelse av tepper og interiør, skjermer og pansere samt mange andre bruksområder.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.