Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Selvklebende beskyttelsesfolie PE

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Selvklebende beskyttelsesfolie PE

Selvklebende beskyttelsesfolie, for universalbruk

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
  • Klebende på innsiden, glatt på utsiden

  • Sterk og svært slitesterk

  • Enkel å feste og fjerne
Merknad

Overflaten som skal beskyttes, må være ren, tørr og fettfri, støv og annen forurensing. Ikke egnet for å dekke lakkerte overflater over lang tid (for eksempel beskytte kjøretøy under transport). Ikke utsett selvklebende folie for temperaturer over +65 °C eller under –10 °C. Dette kan føre til rester av klebemiddelet. Optimal bruk av den selvklebende folien er i temperaturer mellom +5 °C og +30 °C.