- Kan justeres manuelt
- Automatisk låsing når du skyver ned eller slipper spaken
- Utstyrt med en kontrollert rapelleringshastighet
- Kan brukes med tau med diameter på 10,5–11 mm
- Laget av aluminium
- Utstyrt med en twist-lock karabinkrok
Oppfyller europeiske standarder EN 341/A; EN12841 type C, PSA kategori III.
Senking/arbeid i lukkede rom, evakueringer. Når det brukes i kombinasjon med stativet, kan det brukes med redningsvinsj, rapelleringsenhet, reserveløsning, fallsikringsbelte.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.