Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
SLANGEPRESSE H83E 230V
Slangepresse H83E 230V er en robust og kompakt maskin, ideell for presisjonsarbeid med slanger fra 5 mm til 38 mm i diameter. Med sin solide konstruksjon og vekt på 120 kg, sikrer den stabilitet og effektivitet i arbeidet.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Effektiv pressing av slanger opptil 1 1/2" for ulike bruksområder
- Robust og pålitelig konstruksjon som sikrer lang levetid og høy ytelse
- Enkel å bruke
- Solid og stabil med betydelig produktvekt som gir ekstra stabilitet under bruk
- Attraktiv blå farge
Pressing av hydraulikkslanger opptil 11/2"
Slangepresse H83E er egnet formontering og pressing av slanger i ulike dimensjoner.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.