Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Serviceplugg MICRO BOX
Serviceplugg MICRO BOX tilbyr en fleksibel løsning for tetting av hull med diametre fra 1 mm til 10 mm, og kommer med 20 deler for allsidig bruk. Perfekt for presisjonsarbeid hvor små dimensjoner er avgjørende.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Brukstemperatur –25 ºC til +95 ºC
- Materiale: fleksibel, slitesterk syntetisk gummi
- Tåler de vanligste kjøretøyvæskene
- Inneholder ikke silikon
- Designet kun for systemer som ikke er under trykk
- Rengjør alltid pluggen før gjenbruk
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.