Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sikkerhetsvinkelsliper SWS 26-230-T
Ekstremt kraftig og sikker vinkelsliper med longlife-motor på 2600 W, dødmannsbryter og påløpsbrems
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Patentert støvbeskyttelse og en robust longlife-motor på 2600 W
- Mekanisk skivebrems på under 2,5 sek.
- Dødmannsbryter med sikkerhetsfunksjon forhindrer utilsiktet innkobling og sørger for at strømmen blir avbrutt når knappen slippes, slik at maskinen stopper
- Elektronisk sikkerhetsutkobling øker brukerbeskyttelsen ved å redusere tilbakeslag når skiven er blokkert
- Dempingssystem og integrert automatisk balanse reduserer vibrasjon og letter arbeidet
- Dreibart hovedhåndtak kan justeres i 4 posisjoner, og et ekstra håndtak kan monteres i 3 posisjoner for å muliggjøre optimal håndtaksposisjon avhengig av bruksområde
- Hurtigkoblingsmutter muliggjør verktøyfrie skivebytte
- Beskyttelsesdekselet kan justeres uten verktøy
- Myk start
- Elektronisk overlastvern og omstartsikring
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.