Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
WSafe ® hurtigkobling trykkluft Serie 310 utvendige gjenger

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

WSafe ® hurtigkobling trykkluft Serie 310 utvendige gjenger

Denne trykkluftmuffen hever standarden for sikkerhet og effektivitet for sammenkobling av pneumatiske PU eller PVC-slanger.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
Optimal forsyning av trykkluft og kraftlevering for trykkluftforbrukere


Luftstrømoptimalisert ventil forenkler gjennomstrømning på opptil 950 l/min og maksimalt driftstrykk på 16 bar. Resultatet er økt produktivitet og lavere energikostnader for brukeren.



Høy beskyttelses- og rustmotstand selv under krevende forhold


Synlige overflater er forkrommete, nikkelbelagte eller galvaniserte.



Lengre levetid


Låsemansjett laget av herdet stål



Sikker frakobling som kan gjøres med én hånd


Sikkerhetsmuffe som kan frakobles med én bevegelse, forenkler frakobling med én hånd ved å trekke tilbake låsemansjetten. Muffen ventilerer automatisk uten at slangen drives tilbake.



ISO-profil


Beslag i serie 310 oppfyller kravene i ISO 6150 B (NATO-standard) og har en nominell bredde på 5,3 mm.