Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skruetetning, selvsentrerende
Stålskive med påstøpt tetningsleppe av gummi
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Galvanisert stål, blåpassivert (A2K)
- Stålskive med påstøpt tetningsleppe av gummi; for tetting av skruehoder (brukes primært med metriske sekskantskruer i henhold til tysk DIN-standard) og flensforbindelser.
- For høyt trykk, vakuum og brede temperaturområder.
- Optimal tetningseffekt takket være nøyaktig definert leppedannelse.
- Ingen utpressing, selv under ekstreme trykkforhold, takket være metall-metall-kontakt.
- Min. tiltrekkingsmoment
- Ingen etterstramming av installert tetning
- Erstatter andre tidligere brukte tetninger
- Kan brukes flere ganger
- Rask, enkel og pålitelig installasjon.
- Mulighet for montering over hodehøyde
- Ingen spesiell bearbeiding av metalloverflaten er nødvendig.
- Temperaturbestandig fra -35°C til +120°C
- Hardhet på gummipakningen: 65-75 shore
Profesjonell installasjon:
Det anbefales å montere en sentreringsutsparing for tetningsskiven for å forhindre at tetningen plasseres i en eksentrisk posisjon.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.