Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Kontakt oss
Butikker
Kurs
Würth-appen
Ofte stilte spørsmål
Sortering
11 artikkel/artikler med 22 versjoner funnet
Spesialisert for mobilt bruk. For tverrsnitt med glidende gjæringssag, kappesag og gjæringssag.
Universal for mobil bruk
Spesialsagblad til tre for håndholdte sirkelsager med en diameter på 165 mm
Universell for mobil bruk. Spesialdesignet for trådløse, batteridrevne sirkelsager.
For mobil bruk og presise kutt i materialet, spesielt for batteridrevne håndholdte sirkelsager.
Det universelle sirkelsagbladet for bygg og anlegg. For rene kutt i et bredt utvalg av materialer.
for universal use
Spesielt tresagblad for håndholdt sirkelsager med en diameter på 165¬mm
For rask kutting når du deler og kapper tre
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.