Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Gulvskap bredde 1200 mm
Skap av høy kvalitet med hyllesystem med to hyller, bredde 1200 mm, med muligheten for å tilpasse ORSY 1-hyllesystemer.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Sveiset platestålkonstruksjon
- Dørene er flerfoldet og forsterket
- Forsenket espagnolettlås med to nøkler
- Justerbare hyller
- Lastkapasitet for hyller 60 kg (med jevnt fordelt last)
For maskiner, verktøy, arbeidervernelementer og så videre. Utvendige mål (B x D x H): 1200 x 435 x 1990 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.