Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Magnetsøskesystem Hole in one
Hole in One magnetsøkesystem gjør det enklere for snekkeren ved montering av alle typer plater og panel over vegg/koblingsbokser.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Praktisk hulltagingssystem for el. bokser
- Brukes ved montering av alle typer plater, panel etc
- Rask og enkel i bruk
- Presis sentrering
- Er tilpasset alle el.bokser på det norske markedet
- Anbefalte hullsager: Veggboks: Ø 76 mm, takboks: Ø 85-86 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.