Lett og til universalbruk
Smalt hode som kan brukes på trange steder
Ekstra vid kjeft
- 6" nøkkel – 34¬mm (1 11/32")
- 8" nøkkel – 39¬mm (1 17/32")
Laget av høykvalitets kromvanadiumstål
15° vinklet hode
Perfekt for rørleggerarbeid, oppvarmingssystemer, klimaanlegg, kjølesystemer, vedlikeholdsarbeid osv.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.