Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Kutteskive Redline

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Kutteskive Redline

Høytytende standardskiver med gode ytelsesverdier

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Standard kutteskive bundet med syntetisk harpiks, forsterket med fiber

  • Høy motstandsdyktighet mot brudd

  • Uten jern, klor og svovel (≤ 0,1 %)
Merknad

Lagring: Tørr, ved 20 °C romtemperatur. Ha alltid på passende verneklær ved bruk. Bruk alltid egnet beskyttelsesdeksel ved kutting. Bruk bare skiver som ikke er skadet. Ikke lås/vri skivene under kutting – økt risiko for brudd. Klem alltid fast kutteskiven (rett design) med metallringen vendt mot maskinen.

Oppfyller de strengeste sikkerhetsstandardene i europeisk standard EN 12413.