Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skjæretråd for frontrute
For ruteskift uten skader med spesielt smale åpninger.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Høyteknologisk fiber for svært høy strekkstyrke
Svært avrivningsbestandig skjæretråd for bruk i trange hjørner og i spesielt smale åpninger
Minimal risiko for skade på lakk og interiør
Takket være det runde tverrsnittet er kutteskader nærmest ukjent.
Gjenbrukbar og fleksibel
- Kan brukes 2–4 ganger
- Hvis tråden slites, kan den knytes for å fortsette arbeidet
Strekkstyrken er angitt i N i dette tilfellet. For skjæretråd er den angitt i N/mm². En firkantet tråd med tverrsnitt på 0,6 x 0,6 mm og 2000 N/mm² tilsvarer en strekkstyrke på ca. 720 N.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.