Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Skjæretråd for frontrute

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Skjæretråd for frontrute

For ruteskift uten skader med spesielt smale åpninger.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
Høyteknologisk fiber for svært høy strekkstyrke


Svært avrivningsbestandig skjæretråd for bruk i trange hjørner og i spesielt smale åpninger



Minimal risiko for skade på lakk og interiør


Takket være det runde tverrsnittet er kutteskader nærmest ukjent.



Gjenbrukbar og fleksibel


  • Kan brukes 2–4 ganger

  • Hvis tråden slites, kan den knytes for å fortsette arbeidet
Merknad

Strekkstyrken er angitt i N i dette tilfellet. For skjæretråd er den angitt i N/mm². En firkantet tråd med tverrsnitt på 0,6 x 0,6 mm og 2000 N/mm² tilsvarer en strekkstyrke på ca. 720 N.