Rask og enkel montering og demontering av rør/slange
Redusert risiko for lekkasje
da det er færre komponenter
Korrosjonsbestandig utforming i messing
Kostnadsbesparende
Takket være reduksjon i tid for montering og reparasjon
Overholder de internasjonale standardene DIN, DOT og SAE
Driftsmedium: Trykkluft
Maksimalt driftstrykk: I henhold til DIN 74324
Driftstemperatur: -40 °C til +100 °C
(* følg med på luftkvaliteten ved temperaturer på under +2 °C)
Slanger: I henhold til DIN 74324
Materiale:
- Kuplingshus: Messing
- Med forsterkende hylser: Messing, nikkelbelagt
- Strekklemmering med flere tagger: Messing, nikkelbelagt
- O-ring: Buna-N (lavt nitrilnivå)
Over en bestemt lengde, «vibrerer» rørene uavhengig om de er lagd av stål, kobber eller plast. Alle bremserør (5-16 mm diameter) skal dermed sikres til førerhuset eller rammen med rørklemmer, med gummi så langt det er mulig, der avstanden skal være 1 m og ikke må overskride 1,20 m.
- Skrueforbindelsene oppfyller kravene til DIN 74324
- Kuplingene oppfyller kravene til Department of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) og Society for Automotive Engineers (SAE J1131)
- Kuplingene er TÜV-testet og godkjent for bruk i pneumatiske bremsesystemer
- på nyttekjøretøy
For polyamidrør Ø 6 til 16 mm, for tilkobling av komponenter i trykkluftsystemet på nyttekjøretøyer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.