Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Hurtigkobling Skrukupling hann
Hurtigkobling Skrukupling hann - 1
Hurtigkobling Skrukupling hann - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Hurtigkobling Skrukupling hann

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Koblingen er mekanisk robust, og hunn- og hanndelene kan ikke kobles fra hverandre ved et uhell, noe som gjør produktet egnet for bruk under ugunstige forhold og under høyt trykk. Bruksområder: industri, stålarbeid, petroleumsindustri, driftsmateriell og industrikjøretøy
DriftstemperaturOverflatebehandlingVentiltypeTilkobling/
frakobling
TrykkoblingMaterialeOmkoblbar
-25 °C til 100 °CMATE 500 (Crlll)SkiveventilSkru inn for å koble til/
skru ut for å koble fra
Med
resttrykk
Stål• ISO 14540