Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Wago skrueløs koblingsklemme For alle typer kobberkabler
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Klemingsområde for fintrådsledere
0,08–4,0 mm² (nominell strøm 32 A)
Klemingsområde for enkel- og flertrådsledere:
0,08–2,5 mm² (nominell strøm 24 A)
Teståpning for målepinner
For alle typer kobberkabel (enkel-, multi- og fintråd), lamper, persienner, markiser, dør- og portkontrollere, intercom-systemer, pumper, elektriske kjøretøy osv.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.