Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
3/8" + 1/2" uttrekker- og spiralpipesett 15 deler
Problemløser for utslitte eller rustede HEX-, TX- og 6-kt. skruer, samt muttere.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Presionsjonsprodusert kjegleformet spiralprofil
Alle pipene har ekstra 6-kt. tilkobling for alternativt verktøy
Egnet for muttertrekker
Enkelt uttrekk av utslitte skruer eller muttere
takket være rask løsning i stedet for å varme opp eller bore ut
For demontering av defekte skruer og muttere i bil- og maskinverksteder.
Interne uttrekkere:
<><> 8–14 mm hull blir forstørret med én millimeter. Velg en passende uttrekker, skru den inn i det borede hullet og trekk deretter ut skruen eller bolten.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.