Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Skrueuttrekkersett, kort 10 deler
Skrueuttrekkersett, kort 10 deler - 1
Skrueuttrekkersett, kort 10 deler - 2
Skrueuttrekkersett, kort 10 deler - 3
Skrueuttrekkersett, kort 10 deler - 4
Skrueuttrekkersett, kort 10 deler - 5

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Skrueuttrekkersett, kort 10 deler

Problemløser for skadede eller rustede HEX-skruer og TX-skruer, kan ofte også brukes til lignende spor.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Funksjoner


  • Presionsjonsprodusert kjegleformet spiralprofil

  • 13 mm sekskanthode for piper og kombinøkler

  • Spredning begrenset av krage

  • Levert i metallboks med hardskuminnlegg av høy kvalitet med klemmeeffekt


Passer utmerket for vanskelig tilgjenglige steder


takket være kort design



Enorme besparelser av tid


da det ikke er nødvendig med utboring eller sveising



Begrenset spredning


takket være krage

Merknad

Uttrekkere er løsninger for rustne, slitte eller skadede skruehoder. Det er et generelt skille mellom innvendig og utvendig bruk. Dette settet for intern bruk er ideell for demontering av utslitte HEX- og TX-skruer.