Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Skrukobling hann VD-serie ISO14541 BSP

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Skrukobling hann VD-serie ISO14541 BSP

VD-serien med hurtigkoblinger som skrus på, er konstruert for krevende bruk, for eksempel hydrauliske hammere, skogsmaskiner, pulserende trykksystemer og mobil hydraulikk generelt

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
  • Kompatibel med koblinger fra mange forskjellige produsenter



Maksimalt driftarbeidstrykk:


Størrelser: 1/4 tommer, 3/8 tommer = 450 bar


Størrelser: 1/2 tommer, 3/4 tommer = 400 bar


Størrelse: 1 tomme = 300 bar