Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Hurtigkobling Skrukupling hunn
Hurtigkobling Skrukupling hunn - 1
Hurtigkobling Skrukupling hunn - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Hurtigkobling Skrukupling hunn

VD-serien med hurtigkoblinger som skrus på, er konstruert for krevende bruk, for eksempel hydrauliske hammere, skogsmaskiner, pulserende trykksystemer og mobil hydraulikk generelt

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Kompatibel med koblinger fra mange forskjellige produsenter.



Maksimalt driftarbeidstrykk:


  • Størrelser: 1/4 tommer, 3/8 tommer = 450 bar

  • Størrelser: 1/2 tommer, 3/4 tommer = 400 bar

  • Størrelse: 1 tomme = 300 bar