Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sett med bits og skrutrekker for finmekanikk 29 deler
Settet inneholder markedets mest brukte bits for finmekanikk og presisjonsarbeider
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48951.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Settet inneholder alle bitsene som trengs for finmekanikk- og elektronikkarbeid
Innhold: 29 deler:
- Skrutrekker med bits, 4 mm kobling, 1 stk
- Bits: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; Rettspor 1,5, 2, 2,5, 3¬mm; sekskant HEX: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm, PH¬00, 0, 1, 2; Tri-wing 1,5, 2, PZ 0, 1; 5-stjerne 1, 5–28 deler
Bits holdes av en låsering, da magneter ikke er egnet i elektronikkbransjen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.