Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Miniskrutrekker 1/4" med bitsholder
For bruk på trange steder
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Kompakt og fleksibel
- Skrutrekker med rundt skaft i rustfritt stål med magnetisk bitsholder
- Ideell for trange steder takket være den kompakte utformingen
- Bitsholder med 6,3 mm tilkobling i samsvar med DIN 3126-D
Enkel å bruke
- 2K-håndtak som gir godt grep
- Håndtaket har flate sider for bedre kraftoverføring
For bruk med 6-kt. bits
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.