Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sett med vendbare klinger 13 deler, med variabelt håndtak
Omfattende sett som problemløser for vanskelig tilgjengelige områder
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter







Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Enhåndsbetjening
Klingen trenger ikke fjernes ved bytte mellom rett- og T-håndtak. Kan brukes som vanlig skrutrekker i rett stilling eller som et T-håndtak i 90° på grunn av det justerbare håndtaket.
2-komponenthåndtak
- For komfortabel og enkelt bruk
- Klingemontering: Høyfast rustfritt stål med 1/4" tange
12 vendbare klinger av høy kvalitet
- Velg riktig klinge, sett den inn i håndtaket, så er du klar!
- Würth-fargekodingsystem for rask identifikasjon
- Sekskantet klinge 6,35 mm = 1/4"
- Også egnet som lengre bits for batteridrill
Innhold:
- Skrutrekker med T-håndtakfunksjon
- 1 klinge av hver PH 1 – 4 mm spor; PH 2 – PH 3; PZ 1 – 5 mm spor; PZ 2 blad – 6 mm spor; PZ 3 – 7 mm spor
- 1 HEX-klinge 3 mm – HEX 3 mm kule; HEX 4 mm – HEX 4 mm kule; HEX 5 mm – HEX 5 mm kule; HEX 6 mm – HEX 6 mm kule
- 1 blad hver av TX10–TX15; TX20–TX25; TX30–TX40
- Metallboks (220 x 110 x 35 mm)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.