Løsne skruer, bolter og muttere selv om de er blokkert av oksidasjon
For 1/2" piper og 5/16" bits
Brukes når du trenger et dreiemoment som ikke kan oppnås med normale skrutrekkere
Maksimal manøvrerbarhet og stor styrke takket være den spesielle dreiemekanismen
I metallboks
Innhold:
- 1 bitsholder 1/2" og 5/16"
- 1 bits 5/16" 1,2 x 8 mm rettspor
- 1 bits 5/16" 1,6 x 10 mm rettspor
- 1 bits 5/16” PR2-krysshode
- 1 bits 5/16" PR3-krysshode
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.