Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skumsåpe TORK mild parfymert
Til daglig håndvask for normal og tørr hud. Tork mildt parfymert skumsåpe har en frisk duft, fuktighetsgivende og fornyende ingredienser, og blir til et mykt og kremet skum som gir en skånsom håndvask.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Skånsom håndsåpe som renser effektivt og etterlater huden myk
- Fuktighetsgivende ingredienser og kremet skum som motvirker tørr hud
- Hjelper til å gjenopprette hudens naturlige balanse
- Frisk og behagelig duft som gir en ren følelse hver gang
- 96 % naturlige ingredienser – godt for både hud og miljø
- Dermatologisk testet og med hudvennlig pH-verdi
- Effektiv selv i kaldt vann – sparer både energi og miljø
- Rask og enkel påfylling på under 10 sekunder – sparer verdifull tid
- Reduserer såpeforbruket med opptil 50 % – mindre sløsing
- Fabrikkforseglet flaske med ny pumpe for hver refill – sikrer optimal hygiene
- Flasken er laget av minst 30 % resirkulert plast, og kan klemmes sammen for 70 % mindre avfallsvolum
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.