Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skyllekonsentrat
Nøytral, askefri og metallfri løsning for skylling etter rengjøring av partikkelfilteret. Fordamper uten å etterlate rester. Garanterer et renere partikkelfilter som kan regenereres igjen.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Bryter ned askeavleiringer i partikkelfiltre
- Fordamper uten å etterlate rester
- Ved ytelsestap eller funksjonsfeil forårsaket av et partikkelfilter overbelastet med sot eller aske
- For fjerning av karbonholdige avleiringer fra oksidasjonskatalysatorer
Rengjør først partikkelfilteret med microflex® 931 rensemiddel for partikkelfilter. Se serviceinformasjon SI 931. Fyll deretter TUNAP-trykksprøytepistolen med microflex® 932-skyllekonsentrat. Bruk den tilkoplede TUNAP-sonden til å skylle partikkelfilteret. Bruk vernebriller/ansiktsvern. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.