Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Slaganker W-NA-K, syrefast A4
Ekspansjonsanker for lette- og mellomtunge forankringer. Rask og enkel å montere, krever ikke tiltrekningsverktøy. Syrefast A4 for bruk i korrosive miljøer.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter



Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Rask og enkel installasjon
- Krever mindre boring takket være mindre forankringsdybde på 25 mm
- Enkel innsetting: Bankes rett inn – krever ikke tiltrekkingsmoment
- Krever ikke spesiell drill eller justeringsverktøy
Skyvbar installasjon
Mulighet for veldig lav kant- og akseklaring
Elegant, attraktiv design
Momentkontrollert ekspansjonsanker – ekspanderer under last
- Flere fester på ikke-lastbærende systemer i betong: Europeisk teknisk godkjenning ETA-11/0339
- Brannmotstand: R30, R60, R90, R120 (forankringsbase: betong C20/25 til C50/60): Teknisk rapport TR 020 «Evaluering av forankringer i betong med tanke på brannbestandighet» (inkludert i ETA-11/0339)
- Branntestet i henhold til ZTV tunnelbrannkurven i den oppsprukkede strekksonen
Spikerankeret har fordelene til et bolteanker og er samtidig enkelt å installere; spikerankeret bankes enkelt inn i borehullet gjennom delen som er festet på







- Flere fester på ikke-lastbærende systemer i betong: Europeisk teknisk godkjenning ETA-11/0339
- Brannmotstand: R30, R60, R90, R120 (forankringsbase: betong C20/25 til C50/60): Teknisk rapport TR 020 «Evaluering av forankringer i betong med tanke på brannbestandighet» (inkludert i ETA-11/0339)
- Branntestet i henhold til ZTV tunnelbrannkurven i den oppsprukkede strekksonen
Flere fester på ikke-lastbærende systemer, med godkjenning
I oppsprukket betong (strekksone) og ikke-oppsprukket betong (kompresjonssone)
F.eks. lette takpaneler og hengetak, metallprofiler, patentbånd, ståltrådhengere, hengebraketter, trelister, trelekter, bjelker osv.
Til bruk i forsterket eller ikke-forsterket standard betong med en styrkeklasse på minimum C12/15 og maksimum C50/60 i samsvar med EN 206-1:2000-12
Kan brukes utendørs (inkludert industrimiljø og kystområder) eller i våtrom
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.