Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
DUO-S slagbor med sylindrisk tange
Slagbor med høy ytelse med egenskapene til et hammerbor.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter


Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Svært nøyaktig boring
Sentreringspunkt med fantastiske sentreringsegenskaper
Hammerbestandig, ekstremt robust og utformet for tunge bruksområder
- Nyskapende vakuumherding
- Sementert karbidspiss med høy motstand
- Optimal lodding med høyvakuumteknologi, varmebestandig opptil 1100 °C
- Spesielt bråkjølt og temperert tange
- Bor med høy styrke, samme materiale i tangen som hammerboret
Rask borefremdrift
- Aggressivt grunnsementert karbidplate
- Spiralskrue med høy transportkapasitet
Egnet for rotasjonsboring og slagboring
Spesiell sementert karbidspissgeometri
PGM-testet
Egner seg til å bore hull til ankerkoblinger som krever godkjenning.
Slagboring i sement, muring, kalkmurstein og naturstein. Også for rotasjonsboring i keramikk og marmor. Egnet for bruk i slagbor og rotasjonsbor samt borhammer med sylinder borchuck adapter.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.