Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Slaguttrekkersett for injektor Delphi, Denso, Siemens, Bosch
7 deler. Til uttrekking av hardtsittende injektorer uten å ta fra hverandre / demontere den elektriske tilkoblingen
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Injektoren løsnes og trekkes ut ved hjelp av leddadapter med klemme og slagvekt
- Med dette verktøysettet kan du fjerne injektorer ved hjelp av to forskjellige metoder.
- ALTERNATIV 1: Ved hjelp av gaffeladapter som passer nøyaktig til injektorens form
- ALTERNATIV 2: Ved hjelp av leddadapter med gjengeadapter for montering på koblingen til common-rail-ledningen
- Det er ikke nødvendig å demontere injektorelektronikken
- Egnet for injektorer fra Delphi, Denso, Siemens og Bosch
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.