Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Forest 3T flettet slange
Høytrykkshydrauliske systemer for overføring av olje, drivstoff, luft og vann
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
3T-slangen leveres med 3 lag stålfletting. Denne såkalte skogbruksmaskinslangen har en god trykklasse.
- God vær og slitasjebestandigheten .
- 30 % mindre bøyeradius og høyere kompresjonsstyrke enn foreskrevet i DIN 20023 4SP / EN 857 4SP.
- Driftstemperaturer: –40 °C– +100 °C, kortvarig +125 °C.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.