Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vaskeslange for varmt vann 2SC
Trykkslange for høytrykksvaskere og varmtvannsvaskere
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Vaskeslange for bruk i varmtvannsspylere
Denne slangen brukes i høytrykksspylere som krever høy slitestyrke
Godt egnet for bruk som høyttrykkslange i vaskeanlegg
Den blå fargen indikerer at slangen har en høyere temperaturmotstand.
Innvendig:
- I tillegg til vann egner den syntetiske gummien seg for hydraulikkolje, mineralolje og planteolje
Forsterkning:
- to lag stålflettinger
Utvendig:
- syntetisk gummi som er bestandig mot olje, vær og slitasje
Driftstemperatur: -10 °C til +155 °C (topp)
Sikkerhetsfaktor 4
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.