Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vann/trykkluftslange MONTREAL 10
For vann og luft i krevende bruksområder i byggebransjen, industrianlegg osv.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Innvendig: Svart, glatt SBR
Forsterkning: Slitesterk, syntetisk tekstilvevning
Utvendig: Svart, innpakket, syntetisk, vær- og slitebestandig EPDM.
Driftstemperatur: -35 til +70°C
Merking: Grønn stripe, VANN LUFT 10 BAR 150 PSI — Produsert i Italia — (S.F.3:1) IVG 2000
Merk: Slangen er i samsvar med ISO 1403:86, Type 1.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.