Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Slangeklemme ABA Nova, W1
Med trapesgjenger som tillater høyere tilspenningsmoment
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Ekstra kort hus
- Særlig egnet til mindre slangediametere
- Stål av svensk kvalitet
- Oppbøyde båndkanter hindrer skader på slangene
- Mekanisk låst uten sveisepunkt
- I samsvar med DIN 3017- og SS 2298-standardene
- Sekskantskrue med rettspor, 7 mm
- Båndbredde: 9 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.