Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Kontakt oss
Butikker
Kurs
Würth-appen
Ofte stilte spørsmål
Sortering
Bakkesett for H47, designet for robust og stabil bruk med optimal vektbalanse
Hurtigskift verktøy for H47 gir effektiv og enkel verktøybytte, med en solid konstruksjon som sikrer pålitelig ytelse
Slangepresse H47 er designet for presis og effektiv pressing av hydraulikkslanger opptil 1"
Hurtigskift verktøy for H83 gir enkel og effektiv verktøybytte, med en solid konstruksjon som sikrer pålitelig ytelse.
Bakkesett laget av robust stål, ideelt for kaldforming og ekstrudering, sikrer holdbarhet og presisjon i krevende industrielle applikasjoner
Løse tapper til bakkesett
Slangepresse H83E 230V er en robust og kompakt maskin, ideell for presisjonsarbeid med slanger fra 5 mm til 38 mm i diameter. Med sin solide konstruksjon og vekt på 120 kg, sikrer den stabilitet og effektivitet i arbeidet.
Bakkesett stativ FOR H83 er lett og enkelt å håndtere, noe som gjør det ideelt for praktisk bruk
Allsidig, komfortabel arbeidshanske i original TIGERFLEX-design for optimalt grep
Vanntett, engangs nitrilhanske
Universal, permanent elastisk hybrid fugemasse. Fri for isocyanater, løsemidler og silikon.
Ekstremt effektiv rengjøringsklut for rengjøring av hender, verktøy og ulike overflater uten bruk av vann
Delgjenget treskrue med senkhode for tre til tre forbindelser. Godt egnet for montering av konstruksjonsvirke, kledning, bygningsplater og interiørdetaljer. Korrosjonsbeskyttet for bruk utendørs i i korrosive miljøer.
Ekstra sterke gjennomsiktige avfallsekker - 70my
For rengjøring og avfetting under vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer, skivebremser og trommelbremser, motor- og girkassehus