Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Kontakt oss
Butikker
Kurs
Würth-appen
Ofte stilte spørsmål
Sortering
For Bridgestone R2K- og Intertraco 2SN-/2SC-slanger
Hydraulikkslange med mindre utvendig diameter
BSP-gjenget SK-kobling med BSP 60° avfaset kjegle
BSP dvs. British Standard Pipe, gassrørgjenger
60 ° konisk stramming
Slangekobling med maskinbearbeidet 24° avfaset tetningskonus og O-ring
Brukes i slangekoblinger / som uttakskobling.
37° kobling med spisstetning
60° tetningskon på begge sider, gummipakning på begge sider
En av de vanligste hurtigkoblingstypene, ISO-A.