Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ALBA PROFI slangevogn
ALBA-slangetralle av høy kvalitet til industri, verksteder, vedlikehold av anlegg parker og idrettsbaner.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Optimal vektfordeling og store hjul gjør at det er enkelt å flytte trallen.
Materiale: Ramme: Varmforsinket stål, høy korrosjonsbestandighet
Hjul: PU-hjul som ikke sprenger
Slangekobling: 1"
Driftstrykk: 12 bar
Vekt: 28 kg
Slangekapasitet: 16 mm-120 m, 19 mm-100 m, 25 mm-60 m
Produksjonsland: Sveits
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.