Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Speed slipeskive For stål
Harpiksimpregnert, fiberforsterket grov slipeskive med spesielt lang levetid, høy fjerningsgrad og høy ytelse
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Ekstremt lav sannsynlighet for brudd
- Veldig behagelig og skånsom sliping
- Minimale mål og ubalansetoleranser
- Oppbevaring: Tørt og i 20 °C omgivelsestemperatur
- Bruk nødvendig vernetøy under arbeid
- Bruk alltid dekselet under skjæring
- Bruk bare skiver uten skader
- Ikke lås/vri skivene under skjæring – økt risiko for brudd!
- Sørg for riktig kontakttrykk
- Klem alltid fast skjæreskivene (rett design) med metallringen mot maskinen
- Se de pakningsvedlegget for mer informasjon
Pass på å bruke riktig kontaktvinkel på slipeskiven
En veldig grunn kontaktvinkel vil forårsake brudd på skivens ytterkant.
Oppfyller de strengeste sikkerhetskravene i den europeiske standarden EN 12413 og OSA (Organization for the Safety of Abrasives)
- Spesielt egnet for bearbeiding av generelt profilstål, høyfast profilstål, konstruksjonsstål, verktøystål og herdet stål
- Slipekanter og overflater
- Glatting og utjevning
- Avgrading og for bearbeiding av sveisesøm, spesielt harde sveisesømmer
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.