Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Longlife slipeskive Til rustfritt stål
Harpiksimpregnert, fiberforsterket grov slipeskive med spesielt lang levetid, høy fjerningsgrad og høy ytelse
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- lav sannsynlighet for brudd
- Minimale mål og ubalansetoleranser
- Uten jern, klor og svovel (≤= 0,1 %)
- Oppbevaring: Tørt og i 20 °C omgivelsestemperatur
- Bruk nødvendig vernetøy under arbeid
- Bruk bare skiver uten skader
- Sørg for riktig kontakttrykk
- Forsikre deg om at det er riktig kontaktvinkel på den grove slipeskiven, ettersom en veldig grunn kontaktvinkel vil forårsake brudd på skivens ytterkant.
- Se pakningsvedlegget for mer informasjon
Oppfyller de strengeste sikkerhetskravene i den europeiske standarden EN 12413 og OSA (Organization for the Safety of Abrasives)
- Spesielt egnet for bearbeiding av rustfritt stål, legert og høylegert stål, rustfritt og syrefast stål og krom-nikkelstål
- Slipekanter og overflater
- Glatting og utjevning
- Avgrading og bearbeiding av sveisesøm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.